曜日別特売

CDダビング機

CDダビング機 - とうしょうCDダビング機 - とうしょうCDダビング機 - とうしょうCDダビング機 - とうしょう

CDダビング機の決定版!パソコン要らず これ1台で音楽CDを簡単コピー。
録音方式:CD→CD-R/CD-RW[WAV]、CD→microSD/USB[WAV/MP3]、microSD/USB→CD-R/CD-RW[WAV]

用途CDのダビングに。レコーダー/コピー/録画機能/パソコン不要/CD-R/CD-RW/USB/microSD/コピ太郎/2.4インチ液晶/日本語表示/仕様(イヤホンジャック)3.5mm ミニジャック付属品ACアダプター(コード:約1.5m)、保証書付き取扱説明書質量(g)422消費電力(W)15電源5V/3A対応CD(COMPACT DISC DIGITAL AUDIO)ディスプレイ2.4インチ保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×15.5×4.6記録メディアCD+R/CD+RW/CD-R/CD-RW、USBメモリー(64GBまで推奨)、microSDカード(32GBまで推奨)USBUSB2.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52644438MCD-280
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする