曜日別特売

ELフラットUボルト SGP管

ELフラットUボルト SGP管 - AWJELフラットUボルト SGP管 - AWJELフラットUボルト SGP管 - AWJELフラットUボルト SGP管 - AWJELフラットUボルト SGP管 - AWJELフラットUボルト SGP管 - AWJELフラットUボルト SGP管 - AWJELフラットUボルト SGP管 - AWJ

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。
さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。
また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。

用途SGP管専用配管支持金具仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE)材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
タイプ
材質(ナット)
材質(Uボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48319725SG10340-00151セット(5個)AWJブルー15Aユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319734SG10340-00201セット(5個)AWJブルー20Aユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319750SG10340-00251セット(5個)AWJブルー25Aユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319759SG10340-00321セット(5個)AWJブルー32Aユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319768SG10340-00401セット(5個)AWJブルー40Aユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319777SG10340-00501セット(3個)AWJブルー50Aユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319786SG10340-00651セット(3個)AWJブルー65Aユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319795SG10340-00801セット(3個)AWJブルー80Aユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
1,770
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319804SG10340-01001セット(3個)AWJブルー100Aユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
2,220
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319820SG10340-01251セット(3個)AWJブルー125Aユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
4,740
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319829SG10340-01501セット(3個)AWJブルー150Aユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
5,460
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319838SG10340-02001セット(3個)AWJブルー200Aユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
8,040
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319847SG10340-02501セット(1個)AWJブルー250Aユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
4,880
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319856SG10340-03001セット(1個)AWJブルー300Aユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
5,730
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319865SG10342-00151セット(5個)AWJブルー15AステンレスSUS304SUS304
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319874SG10342-00201セット(5個)AWJブルー20AステンレスSUS304SUS304
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319890SG10342-00251セット(5個)AWJブルー25AステンレスSUS304SUS304
3,750
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319899SG10342-00321セット(5個)AWJブルー32AステンレスSUS304SUS304
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319908SG10342-00401セット(5個)AWJブルー40AステンレスSUS304SUS304
4,600
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319917SG10342-00501セット(3個)AWJブルー50AステンレスSUS304SUS304
3,060
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319926SG10342-00651セット(3個)AWJブルー65AステンレスSUS304SUS304
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319935SG10342-00801セット(3個)AWJブルー80AステンレスSUS304SUS304
4,140
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319944SG10342-01001セット(3個)AWJブルー100AステンレスSUS304SUS304
5,220
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319960SG10342-01251セット(3個)AWJブルー125AステンレスSUS304SUS304
10,770
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319969SG10342-01501セット(3個)AWJブルー150AステンレスSUS304SUS304
13,320
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319978SG10342-02001セット(3個)AWJブルー200AステンレスSUS304SUS304
17,940
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319987SG10342-02501セット(1個)AWJブルー250AステンレスSUS304SUS304
12,050
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48319996SG10342-03001セット(1個)AWJブルー300AステンレスSUS304SUS304
18,080
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320005SG10358-00151セット(5個)ブラック15Aドブメッキドブメッキドブメッキ
3,750
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320014SG10358-00201セット(5個)ブラック20Aドブメッキドブメッキドブメッキ
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320030SG10358-00251セット(5個)ブラック25Aドブメッキドブメッキドブメッキ
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320039SG10358-00321セット(5個)ブラック32Aドブメッキドブメッキドブメッキ
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320048SG10358-00401セット(5個)ブラック40Aドブメッキドブメッキドブメッキ
5,350
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320057SG10358-00501セット(3個)ブラック50Aドブメッキドブメッキドブメッキ
3,420
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320066SG10358-00651セット(3個)ブラック65Aドブメッキドブメッキドブメッキ
3,960
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320075SG10358-00801セット(3個)ブラック80Aドブメッキドブメッキドブメッキ
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320084SG10358-01001セット(3個)ブラック100Aドブメッキドブメッキドブメッキ
5,640
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320100SG10358-01251セット(3個)ブラック125Aドブメッキドブメッキドブメッキ
12,660
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320109SG10358-01501セット(3個)ブラック150Aドブメッキドブメッキドブメッキ
15,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320118SG10358-02001セット(3個)ブラック200Aドブメッキドブメッキドブメッキ
22,260
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320127SG10358-02501セット(1個)ブラック250Aドブメッキドブメッキドブメッキ
13,490
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320136SG10358-03001セット(1個)ブラック300Aドブメッキドブメッキドブメッキ
20,530
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320145SG10343-00151セット(5個)ブラック15Aステンレス屋外用SUS304SUS304
3,750
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320154SG10343-00201セット(5個)ブラック20Aステンレス屋外用SUS304SUS304
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320170SG10343-00251セット(5個)ブラック25Aステンレス屋外用SUS304SUS304
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320179SG10343-00321セット(5個)ブラック32Aステンレス屋外用SUS304SUS304
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320188SG10343-00401セット(5個)ブラック40Aステンレス屋外用SUS304SUS304
5,350
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320197SG10343-00501セット(3個)ブラック50Aステンレス屋外用SUS304SUS304
3,420
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320206SG10343-00651セット(3個)ブラック65Aステンレス屋外用SUS304SUS304
3,960
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320215SG10343-00801セット(3個)ブラック80Aステンレス屋外用SUS304SUS304
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする