ELフラットUボルト SU管

ELフラットUボルト SU管 - AWJELフラットUボルト SU管 - AWJELフラットUボルト SU管 - AWJELフラットUボルト SU管 - AWJELフラットUボルト SU管 - AWJELフラットUボルト SU管 - AWJELフラットUボルト SU管 - AWJELフラットUボルト SU管 - AWJ

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。
さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。
また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。

用途SU管専用配管支持金具仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE)材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※ポリエチレン管への使用の際は、お問い合わせください。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
タイプ
材質(ナット)
材質(Uボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48314877SU10340-00131セット(5個)AWJブルー13SUユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
48314886SU10340-00201セット(5個)AWJブルー20SUユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
48314895SU10340-00251セット(5個)AWJブルー25SUユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48314904SU10340-00301セット(5個)AWJブルー30SUユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
48314920SU10340-00401セット(5個)AWJブルー40SUユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48314929SU10340-00501セット(5個)AWJブルー50SUユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48314938SU10340-00601セット(3個)AWJブルー60SUユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
48314947SU10340-00751セット(3個)AWJブルー75SUユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48314956SU10340-00801セット(3個)AWJブルー80SUユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
1,770
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
48314965SU10340-01001セット(3個)AWJブルー100SUユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
2,220
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
48314974SU10340-01251セット(3個)AWJブルー125SUユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
4,740
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
48314990SU10340-01501セット(3個)AWJブルー150SUユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
5,460
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
48314999SU10340-02001セット(3個)AWJブルー200SUユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
8,040
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315008SU10340-02501セット(1個)AWJブルー250SUユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
4,880
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315017SU10340-03001セット(1個)AWJブルー300SUユニクロメッキ三価ユニクロ三価ユニクロ
5,730
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315026SU10342-00131セット(5個)AWJブルー13SUステンレスSUS304SUS304
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315035SU10342-00201セット(5個)AWJブルー20SUステンレスSUS304SUS304
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315044SU10342-00251セット(5個)AWJブルー25SUステンレスSUS304SUS304
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315060SU10342-00301セット(5個)AWJブルー30SUステンレスSUS304SUS304
3,750
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315069SU10342-00401セット(5個)AWJブルー40SUステンレスSUS304SUS304
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315078SU10342-00501セット(5個)AWJブルー50SUステンレスSUS304SUS304
4,600
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315087SU10342-00601セット(3個)AWJブルー60SUステンレスSUS304SUS304
3,060
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315096SU10342-00751セット(3個)AWJブルー75SUステンレスSUS304SUS304
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315105SU10342-00801セット(3個)AWJブルー80SUステンレスSUS304SUS304
4,140
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315114SU10342-01001セット(3個)AWJブルー100SUステンレスSUS304SUS304
5,220
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315130SU10342-01251セット(3個)AWJブルー125SUステンレスSUS304SUS304
10,770
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315139SU10342-01501セット(3個)AWJブルー150SUステンレスSUS304SUS304
13,320
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315148SU10342-02001セット(3個)AWJブルー200SUステンレスSUS304SUS304
17,940
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315157SU10342-02501セット(1個)AWJブルー250SUステンレスSUS304SUS304
12,050
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315166SU10342-03001セット(1個)AWJブルー300SUステンレスSUS304SUS304
18,080
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315175SU10358-00131セット(5個)ブラック13SUドブメッキドブメッキドブメッキ
3,750
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315184SU10358-00201セット(5個)ブラック20SUドブメッキドブメッキドブメッキ
3,750
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315200SU10358-00251セット(5個)ブラック25SUドブメッキドブメッキドブメッキ
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315209SU10358-00301セット(5個)ブラック30SUドブメッキドブメッキドブメッキ
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315218SU10358-00401セット(5個)ブラック40SUドブメッキドブメッキドブメッキ
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315227SU10358-00501セット(5個)ブラック50SUドブメッキドブメッキドブメッキ
5,350
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315236SU10358-00601セット(3個)ブラック60SUドブメッキドブメッキドブメッキ
3,420
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315245SU10358-00751セット(3個)ブラック75SUドブメッキドブメッキドブメッキ
3,960
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315254SU10358-00801セット(3個)ブラック80SUドブメッキドブメッキドブメッキ
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315270SU10358-01001セット(3個)ブラック100SUドブメッキドブメッキドブメッキ
5,640
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315279SU10358-01251セット(3個)ブラック125SUドブメッキドブメッキドブメッキ
12,660
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315288SU10358-01501セット(3個)ブラック150SUドブメッキドブメッキドブメッキ
15,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315297SU10358-02001セット(3個)ブラック200SUドブメッキドブメッキドブメッキ
22,260
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315306SU10358-02501セット(1個)ブラック250SUドブメッキドブメッキドブメッキ
13,940
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315315SU10358-03001セット(1個)ブラック300SUドブメッキドブメッキドブメッキ
20,530
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315324SU10343-00131セット(5個)ブラック13SUステンレス屋外用SUS304SUS304
3,750
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315340SU10343-00201セット(5個)ブラック20SUステンレス屋外用SUS304SUS304
3,750
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315349SU10343-00251セット(5個)ブラック25SUステンレス屋外用SUS304SUS304
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315358SU10343-00301セット(5個)ブラック30SUステンレス屋外用SUS304SUS304
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315367SU10343-00401セット(5個)ブラック40SUステンレス屋外用SUS304SUS304
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする