AWJ
ELフラットUボルト足長 PE管
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。
また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途
PE管専用配管支持金具
材質(絶縁体)
(樹脂)エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
バスケットに入れる
88
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
タイプ
材質(ナット)
材質(Uボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48324887
PE10349-0203
1セット(5個)
AWJブルー
PE20
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
4,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48324896
PE10349-0253
1セット(5個)
AWJブルー
PE25
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48324905
PE10349-0303
1セット(5個)
AWJブルー
PE30
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48324914
PE10349-0403
1セット(5個)
AWJブルー
PE40
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48324930
PE10349-0503
1セット(5個)
AWJブルー
PE50
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48324939
PE10349-0653
1セット(3個)
AWJブルー
PE65
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48324948
PE10349-0753
1セット(3個)
AWJブルー
PE75
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48324957
PE10349-1003
1セット(3個)
AWJブルー
PE100
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
4,320
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48324966
PE10349-1253
1セット(1個)
AWJブルー
PE125
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48324975
PE10349-1503
1セット(1個)
AWJブルー
PE150
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48324984
PE10349-2003
1セット(1個)
AWJブルー
PE200
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325000
PE10350-0203
1セット(5個)
AWJブルー
PE20
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325009
PE10350-0253
1セット(5個)
AWJブルー
PE25
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325018
PE10350-0303
1セット(5個)
AWJブルー
PE30
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
9,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325027
PE10350-0403
1セット(5個)
AWJブルー
PE40
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325036
PE10350-0503
1セット(5個)
AWJブルー
PE50
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
10,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325045
PE10350-0653
1セット(3個)
AWJブルー
PE65
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
6,420
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325054
PE10350-0753
1セット(3個)
AWJブルー
PE75
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325070
PE10350-1003
1セット(3個)
AWJブルー
PE100
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
6,930
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325079
PE10350-1253
1セット(1個)
AWJブルー
PE125
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
4,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325088
PE10350-1503
1セット(1個)
AWJブルー
PE150
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
6,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325097
PE10350-2003
1セット(1個)
AWJブルー
PE200
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
6,490
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325106
PE10359-0203
1セット(5個)
ブラック
PE20
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
10,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325115
PE10359-0253
1セット(5個)
ブラック
PE25
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325124
PE10359-0303
1セット(5個)
ブラック
PE30
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325140
PE10359-0403
1セット(5個)
ブラック
PE40
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325149
PE10359-0503
1セット(5個)
ブラック
PE50
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325158
PE10359-0653
1セット(3個)
ブラック
PE65
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325167
PE10359-0753
1セット(3個)
ブラック
PE75
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
7,740
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325176
PE10359-1003
1セット(3個)
ブラック
PE100
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
8,190
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325185
PE10359-1253
1セット(1個)
ブラック
PE125
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
5,560
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325194
PE10359-1503
1セット(1個)
ブラック
PE150
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325210
PE10359-2003
1セット(1個)
ブラック
PE200
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
7,270
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325219
PE10343-0203
1セット(5個)
ブラック
PE20
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
10,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325228
PE10343-0253
1セット(5個)
ブラック
PE25
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325237
PE10343-0303
1セット(5個)
ブラック
PE30
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325246
PE10343-0403
1セット(5個)
ブラック
PE40
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325255
PE10343-0503
1セット(5個)
ブラック
PE50
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
11,750
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325264
PE10343-0653
1セット(3個)
ブラック
PE65
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
7,260
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325280
PE10343-0753
1セット(3個)
ブラック
PE75
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
7,740
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325289
PE10343-1003
1セット(3個)
ブラック
PE100
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
8,190
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325298
PE10343-1253
1セット(1個)
ブラック
PE125
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
5,560
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325307
PE10343-1503
1セット(1個)
ブラック
PE150
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325316
PE10343-2003
1セット(1個)
ブラック
PE200
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
7,270
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325325
PE10349-0205
1セット(5個)
AWJブルー
PE20
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325334
PE10349-0255
1セット(5個)
AWJブルー
PE25
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325350
PE10349-0305
1セット(5個)
AWJブルー
PE30
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325359
PE10349-0405
1セット(5個)
AWJブルー
PE40
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325368
PE10349-0505
1セット(5個)
AWJブルー
PE50
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48325377
PE10349-0655
1セット(3個)
AWJブルー
PE65
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ