ELフラットUボルト足長 SGP管

ELフラットUボルト足長 SGP管 - AWJELフラットUボルト足長 SGP管 - AWJELフラットUボルト足長 SGP管 - AWJELフラットUボルト足長 SGP管 - AWJELフラットUボルト足長 SGP管 - AWJELフラットUボルト足長 SGP管 - AWJELフラットUボルト足長 SGP管 - AWJELフラットUボルト足長 SGP管 - AWJ

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。
また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。

用途SGP管専用配管支持金具AWJブルー材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
タイプ
材質(ナット)
材質(Uボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48320285SG10349-01531セット(5個)15Aユニクロメッキユニクロユニクロ
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320294SG10349-02031セット(5個)20Aユニクロメッキユニクロユニクロ
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320310SG10349-02531セット(5個)25Aユニクロメッキユニクロユニクロ
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320319SG10349-03231セット(5個)32Aユニクロメッキユニクロユニクロ
4,600
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320328SG10349-04031セット(5個)40Aユニクロメッキユニクロユニクロ
4,700
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320337SG10349-05031セット(5個)50Aユニクロメッキユニクロユニクロ
5,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320346SG10349-06531セット(3個)65Aユニクロメッキユニクロユニクロ
3,360
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320355SG10349-08031セット(3個)80Aユニクロメッキユニクロユニクロ
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320364SG10349-10031セット(3個)100Aユニクロメッキユニクロユニクロ
4,320
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320380SG10349-12531セット(1個)125Aユニクロメッキユニクロユニクロ
2,530
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320389SG10349-15031セット(1個)150Aユニクロメッキユニクロユニクロ
2,870
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320398SG10349-20031セット(1個)200Aユニクロメッキユニクロユニクロ
3,430
3,390
3,729(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320407SG10349-25031セット(1個)250Aユニクロメッキユニクロユニクロ
4,770
4,690
5,159(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320416SG10349-30031セット(1個)300Aユニクロメッキユニクロユニクロ
5,680
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320425SG10350-01531セット(5個)15AステンレスSUS304SUS304
9,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320434SG10350-02031セット(5個)20AステンレスSUS304SUS304
9,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320450SG10350-02531セット(5個)25AステンレスSUS304SUS304
9,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320459SG10350-03231セット(5個)32AステンレスSUS304SUS304
9,700
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320468SG10350-04031セット(5個)40AステンレスSUS304SUS304
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320477SG10350-05031セット(5個)50AステンレスSUS304SUS304
10,250
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320486SG10350-06531セット(3個)65AステンレスSUS304SUS304
6,420
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320495SG10350-08031セット(3個)80AステンレスSUS304SUS304
6,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320504SG10350-10031セット(3個)100AステンレスSUS304SUS304
6,930
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320520SG10350-12531セット(1個)125AステンレスSUS304SUS304
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320529SG10350-15031セット(1個)150AステンレスSUS304SUS304
6,020
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320538SG10350-20031セット(1個)200AステンレスSUS304SUS304
6,490
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320547SG10350-25031セット(1個)250AステンレスSUS304SUS304
14,670
13,900
15,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320556SG10350-30031セット(1個)300AステンレスSUS304SUS304
21,050
20,900
22,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320565SG10359-01531セット(5個)15Aドブメッキドブメッキドブメッキ
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320574SG10359-02031セット(5個)20Aドブメッキドブメッキドブメッキ
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320590SG10359-02531セット(5個)25Aドブメッキドブメッキドブメッキ
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320599SG10359-03231セット(5個)32Aドブメッキドブメッキドブメッキ
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320608SG10359-04031セット(5個)40Aドブメッキドブメッキドブメッキ
11,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320617SG10359-05031セット(5個)50Aドブメッキドブメッキドブメッキ
11,750
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320626SG10359-06531セット(3個)65Aドブメッキドブメッキドブメッキ
7,260
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320635SG10359-08031セット(3個)80Aドブメッキドブメッキドブメッキ
7,740
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320644SG10359-10031セット(3個)100Aドブメッキドブメッキドブメッキ
8,190
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320660SG10359-12531セット(1個)125Aドブメッキドブメッキドブメッキ
5,560
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320669SG10359-15031セット(1個)150Aドブメッキドブメッキドブメッキ
6,740
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320678SG10359-20031セット(1個)200Aドブメッキドブメッキドブメッキ
7,270
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320687SG10359-25031セット(1個)250Aドブメッキドブメッキドブメッキ
15,050
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320696SG10359-30031セット(1個)300Aドブメッキドブメッキドブメッキ
22,320
21,900
24,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320705SG10354-01531セット(5個)15Aステンレス屋外用SUS304SUS304
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320714SG10354-02031セット(5個)20Aステンレス屋外用SUS304SUS304
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320730SG10354-02531セット(5個)25Aステンレス屋外用SUS304SUS304
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320739SG10354-03231セット(5個)32Aステンレス屋外用SUS304SUS304
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320748SG10354-04031セット(5個)40Aステンレス屋外用SUS304SUS304
11,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320757SG10354-05031セット(5個)50Aステンレス屋外用SUS304SUS304
11,750
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320766SG10354-06531セット(3個)65Aステンレス屋外用SUS304SUS304
7,260
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
48320775SG10354-08031セット(3個)80Aステンレス屋外用SUS304SUS304
7,740
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする