AWJ
ELフラットUボルト足長 SU管
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。
また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途
SU管専用配管支持金具
材質(絶縁体)
(樹脂)エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※ポリエチレン管への使用の際は、お問い合わせください。
バスケットに入れる
112
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
タイプ
材質(ナット)
材質(Uボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48315480
SU10349-0203
1セット(5個)
AWJブルー
20SU
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315489
SU10349-0253
1セット(5個)
AWJブルー
25SU
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
4,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315498
SU10349-0303
1セット(5個)
AWJブルー
30SU
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315507
SU10349-0403
1セット(5個)
AWJブルー
40SU
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315516
SU10349-0503
1セット(5個)
AWJブルー
50SU
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315525
SU10349-0603
1セット(5個)
AWJブルー
60SU
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315534
SU10349-0753
1セット(3個)
AWJブルー
75SU
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315550
SU10349-0803
1セット(3個)
AWJブルー
80SU
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315559
SU10349-1003
1セット(3個)
AWJブルー
100SU
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
4,320
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315568
SU10349-1253
1セット(1個)
AWJブルー
125SU
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
2,530
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315577
SU10349-1503
1セット(1個)
AWJブルー
150SU
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
2,870
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315586
SU10349-2003
1セット(1個)
AWJブルー
200SU
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
3,430
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315595
SU10349-2503
1セット(1個)
AWJブルー
250SU
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
4,770
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315604
SU10349-3003
1セット(1個)
AWJブルー
300SU
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
5,680
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315620
SU10350-0203
1セット(5個)
AWJブルー
20SU
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
8,450
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315629
SU10350-0253
1セット(5個)
AWJブルー
25SU
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315638
SU10350-0303
1セット(5個)
AWJブルー
30SU
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
9,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315647
SU10350-0403
1セット(5個)
AWJブルー
40SU
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
9,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315656
SU10350-0503
1セット(5個)
AWJブルー
50SU
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315665
SU10350-0603
1セット(5個)
AWJブルー
60SU
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
10,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315674
SU10350-0753
1セット(3個)
AWJブルー
75SU
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
6,420
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315690
SU10350-0803
1セット(3個)
AWJブルー
80SU
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315699
SU10350-1003
1セット(3個)
AWJブルー
100SU
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
6,930
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315708
SU10350-1253
1セット(1個)
AWJブルー
125SU
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
4,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315717
SU10350-1503
1セット(1個)
AWJブルー
150SU
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
6,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315726
SU10350-2003
1セット(1個)
AWJブルー
200SU
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
6,490
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315735
SU10350-2503
1セット(1個)
AWJブルー
250SU
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
14,670
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315744
SU10350-3003
1セット(1個)
AWJブルー
300SU
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
21,050
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315760
SU10359-0203
1セット(5個)
ブラック
20SU
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315769
SU10359-0253
1セット(5個)
ブラック
25SU
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
10,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315778
SU10359-0303
1セット(5個)
ブラック
30SU
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315787
SU10359-0403
1セット(5個)
ブラック
40SU
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315796
SU10359-0503
1セット(5個)
ブラック
50SU
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315805
SU10359-0603
1セット(5個)
ブラック
60SU
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
11,750
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315814
SU10359-0753
1セット(3個)
ブラック
75SU
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
7,260
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315830
SU10359-0803
1セット(3個)
ブラック
80SU
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
7,740
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315839
SU10359-1003
1セット(3個)
ブラック
100SU
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
8,190
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315848
SU10359-1253
1セット(1個)
ブラック
125SU
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
5,560
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315857
SU10359-1503
1セット(1個)
ブラック
150SU
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315866
SU10359-2003
1セット(1個)
ブラック
200SU
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
7,270
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315875
SU10359-2503
1セット(1個)
ブラック
250SU
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
15,050
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315884
SU10359-3003
1セット(1個)
ブラック
300SU
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
22,320
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315900
SU10354-0203
1セット(5個)
ブラック
20SU
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315909
SU10354-0253
1セット(5個)
ブラック
25SU
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
10,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315918
SU10354-0303
1セット(5個)
ブラック
30SU
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315927
SU10354-0403
1セット(5個)
ブラック
40SU
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315936
SU10354-0503
1セット(5個)
ブラック
50SU
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
11,750
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315945
SU10354-0603
1セット(5個)
ブラック
60SU
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315954
SU10354-0753
1セット(3個)
ブラック
75SU
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315970
SU10354-0803
1セット(3個)
ブラック
80SU
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
7,950
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ