AWJ
ELフラットUボルト足長 VP管
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。
また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途
VP管専用配管支持金具
材質(絶縁体)
(樹脂)エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
バスケットに入れる
112
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
タイプ
材質(ナット)
材質(Uボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48317729
VP10349-0163
1セット(5個)
VPグレー
VP16
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317738
VP10349-0203
1セット(5個)
VPグレー
VP20
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
4,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317747
VP10349-0253
1セット(5個)
VPグレー
VP25
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317756
VP10349-0303
1セット(5個)
VPグレー
VP30
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317765
VP10349-0403
1セット(5個)
VPグレー
VP40
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317774
VP10349-0503
1セット(5個)
VPグレー
VP50
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317790
VP10349-0653
1セット(3個)
VPグレー
VP65
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317799
VP10349-0753
1セット(3個)
VPグレー
VP75
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317808
VP10349-1003
1セット(3個)
VPグレー
VP100
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
4,320
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317817
VP10349-1253
1セット(1個)
VPグレー
VP125
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
2,530
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317826
VP10349-1503
1セット(1個)
VPグレー
VP150
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
2,870
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317835
VP10349-2003
1セット(1個)
VPグレー
VP200
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317844
VP10349-2503
1セット(1個)
VPグレー
VP250
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
4,770
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317860
VP10349-3003
1セット(1個)
VPグレー
VP300
ユニクロメッキ
ユニクロ
ユニクロ
¥
5,660
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317869
VP10350-0163
1セット(5個)
VPグレー
VP16
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
8,450
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317878
VP10350-0203
1セット(5個)
VPグレー
VP20
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317887
VP10350-0253
1セット(5個)
VPグレー
VP25
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
9,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317896
VP10350-0303
1セット(5個)
VPグレー
VP30
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
9,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317905
VP10350-0403
1セット(5個)
VPグレー
VP40
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317914
VP10350-0503
1セット(5個)
VPグレー
VP50
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
10,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317930
VP10350-0653
1セット(3個)
VPグレー
VP65
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
6,420
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317939
VP10350-0753
1セット(3個)
VPグレー
VP75
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317948
VP10350-1003
1セット(3個)
VPグレー
VP100
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
6,930
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317957
VP10350-1253
1セット(1個)
VPグレー
VP125
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
4,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317966
VP10350-1503
1セット(1個)
VPグレー
VP150
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
6,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317975
VP10350-2003
1セット(1個)
VPグレー
VP200
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
6,490
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48317984
VP10350-2503
1セット(1個)
VPグレー
VP250
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
14,670
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48318000
VP10350-3003
1セット(1個)
VPグレー
VP300
ステンレス
SUS304
SUS304
¥
21,050
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48318009
VP10359-0163
1セット(5個)
ブラック
VP16
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48318018
VP10359-0203
1セット(5個)
ブラック
VP20
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
10,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48318027
VP10359-0253
1セット(5個)
ブラック
VP25
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48318036
VP10359-0303
1セット(5個)
ブラック
VP30
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48318045
VP10359-0403
1セット(5個)
ブラック
VP40
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48318054
VP10359-0503
1セット(5個)
ブラック
VP50
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
11,750
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48318070
VP10359-0653
1セット(3個)
ブラック
VP65
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
7,260
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48318079
VP10359-0753
1セット(3個)
ブラック
VP75
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
7,740
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48318088
VP10359-1003
1セット(3個)
ブラック
VP100
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
8,190
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48318097
VP10359-1253
1セット(1個)
ブラック
VP125
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
5,560
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48318106
VP10359-1503
1セット(1個)
ブラック
VP150
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48318115
VP10359-2003
1セット(1個)
ブラック
VP200
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
7,270
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48318124
VP10359-2503
1セット(1個)
ブラック
VP250
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
15,050
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48318140
VP10359-3003
1セット(1個)
ブラック
VP300
ドブメッキ
ドブメッキ
ドブメッキ
¥
22,320
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48318149
VP10354-0163
1セット(5個)
ブラック
VP16
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48318158
VP10354-0203
1セット(5個)
ブラック
VP20
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
10,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48318167
VP10354-0253
1セット(5個)
ブラック
VP25
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48318176
VP10354-0303
1セット(5個)
ブラック
VP30
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48318185
VP10354-0403
1セット(5個)
ブラック
VP40
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48318194
VP10354-0503
1セット(5個)
ブラック
VP50
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
11,750
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48318210
VP10354-0653
1セット(3個)
ブラック
VP65
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
7,260
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48318219
VP10354-0753
1セット(3個)
ブラック
VP75
ステンレス屋外用
SUS304
SUS304
¥
7,740
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ