真空断熱キッズケータイマグ

真空断熱キッズケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱キッズケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱キッズケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱キッズケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱キッズケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱キッズケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱キッズケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱キッズケータイマグ - THERMOS(サーモス)

お出掛けに便利なストラップ付キッズケータイマグ。ディズニーキャラクターがお出掛け気分を上げます。保温にも保冷にも対応のケータイマグなら最適な温度を長時間楽しめます。
取り外しできるストラップは紐の長さの調節ができるアジャスター2個付き&滑りにくいショルダーパット付きで肩の負担減らしズレにくい!
冷たいスポーツ飲料にも対応しています。(温めたスポーツ飲料は入れないでください)

容量(L)0.5エコマーク認定認定保温効力(℃)69以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)本体寸法(cm)8×7.5×23口径(Φcm)4エコマーク認定番号10 146 009内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52652190JOI-501DS Gグリーン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
52652199JOI-501DS POPポップピンク
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする