すし・和食・うなぎ 寿司 No.SNB-7089 W600×H1800

すし・和食・うなぎ 寿司 No.SNB-7089 W600×H1800 - P・O・Pプロダクツ

和食についてのお知らせ用のぼりになります。別売ののぼりポール等に付けて使用できます。

用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。取付チチ縦(mm)1800横(mm)600表示内容寿司チチ上部3カ所、側部5カ所内容量1枚
注意
※ポールは付属していません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52652357165450
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方5¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする