曜日別特売

abcMIX マグネット連結タイプ 文字セット 「OPEN」

abcMIX マグネット連結タイプ 文字セット 「OPEN」 - アクリサンデーabcMIX マグネット連結タイプ 文字セット 「OPEN」 - アクリサンデーabcMIX マグネット連結タイプ 文字セット 「OPEN」 - アクリサンデーabcMIX マグネット連結タイプ 文字セット 「OPEN」 - アクリサンデーabcMIX マグネット連結タイプ 文字セット 「OPEN」 - アクリサンデー

お祝いの品としてもおすすめのabcMIX文字セットです。自分自身で手軽に設置できるDIY感覚のLEDサインです。マグネット台座一体成型で、簡単に連結可能。大文字/小文字、数字、記号、異なる大きさのものでも全て台座規格は共通のため簡単に連結できます。abcMIXとは、「自分自身で手軽に設置」を基本コンセプトとし、専門業者に頼らず施工依頼の煩わしさや面倒な工事の必要もなく簡単に素早く設置が可能で「DIY感覚」で多くの皆様にLEDサインを楽しんで頂ける今までにない最新のLEDユニットです。電源アダプター、コネクターはこちらの商品に付属しておりますのですぐに使用できます。

用途開店祝いの贈り物に。店舗やオフィス、イベント時のお知らせに。夜間でも使える電飾サインに。付属品電源アダプタ―、コネクタ(タッチ式・調光有)質量(kg)1.55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)430×121×50表示内容OPEN内容量1セット
注意
※コネクター仕様は、調光機能付き (タッチ式)のものになります。火気の近くで使用しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。破損することがあります。
※書体はArialのみとなります。
※防水規格:IP20(室内用)
※ベース部分は同一規格のため、高さやシリーズに関わらず自由連結可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52652409146093
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする