かぶっと
避難用簡易ヘルメット
撥水性に優れている段ボール製です。
用途
商業・公共施設やオフィスなどで、災害時に多くの方に手軽にご使用いただけるよう常備できます。 開梱後は、そのままディスプレイできます。
材質
本体:ダンボール(表面PP ラミネート加工)、インナー:ポリプロピレン
種類
折りたたみ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
340×185×40※閉じているときのサイズ
使用区分
防災用
内容量
1箱(5個)
注意
※使用者の頭部に合わせてサイズ調整してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52652567
KBT-5
¥
9,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
5
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
6
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません