iPad Pro 11インチ 第4/3/2/1世代 iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 用 ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H 気泡防止

iPad Pro 11インチ 第4/3/2/1世代 iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 用 ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H 気泡防止 - エレコムiPad Pro 11インチ 第4/3/2/1世代 iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 用 ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H 気泡防止 - エレコムiPad Pro 11インチ 第4/3/2/1世代 iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 用 ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H 気泡防止 - エレコムiPad Pro 11インチ 第4/3/2/1世代 iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 用 ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H 気泡防止 - エレコムiPad Pro 11インチ 第4/3/2/1世代 iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 用 ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H 気泡防止 - エレコムiPad Pro 11インチ 第4/3/2/1世代 iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 用 ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H 気泡防止 - エレコムiPad Pro 11インチ 第4/3/2/1世代 iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 用 ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H 気泡防止 - エレコム

透過率をアップするスーパーARを加工を施しています。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができる超高透明タイプのガラスフィルムです。透過率を上げることで反射率を下げるスーパーAR加工で、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。通常の高透明ガラスの透過率が約91%に対して、約95%の高透過率です。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品との比較。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。端末にガイドフレームを取り付けて、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容画面保護ガラス(スーパーAR仕様)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質画面保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス・PET)、ガイドフレーム(ABS)対応機種iPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ(2018年モデル)適合品番A2759、A2435、A2761、A2762、A2588、A2589、A2591、A2377、A2459、A2301、A2460、A2072、A2316、A2324、A2325、A1934、A1979、A1980、A2013、A2068、A2228、A2230、A2231内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52672350TB-A23MFLGAR
オープン
3,899
4,289(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする