LEDセンサーライト(1灯型) ホワイト

LEDセンサーライト(1灯型) ホワイト - DXアンテナLEDセンサーライト(1灯型) ホワイト - DXアンテナLEDセンサーライト(1灯型) ホワイト - DXアンテナLEDセンサーライト(1灯型) ホワイト - DXアンテナLEDセンサーライト(1灯型) ホワイト - DXアンテナLEDセンサーライト(1灯型) ホワイト - DXアンテナLEDセンサーライト(1灯型) ホワイト - DXアンテナLEDセンサーライト(1灯型) ホワイト - DXアンテナ

点灯時間、点灯開始照度、全光束、点灯モードをボリューム設定可能
常夜灯モード、フラッシュモードを搭載
法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)

その他【外観図】DSLD15C1(W)_(71562)※DXアンテナのHP確認、【規格表】DSLD15C1(W)_(43259)※DXアンテナのHP確認内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52672447DSLD15C1(W)
12,360
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする