交流式デジタル電波クロック

交流式デジタル電波クロック - セイコー(SEIKO)交流式デジタル電波クロック - セイコー(SEIKO)交流式デジタル電波クロック - セイコー(SEIKO)交流式デジタル電波クロック - セイコー(SEIKO)

カラフルで高コントラストでクリアなデジタル表示。なんと表示色を70色から選べます。さらに滑らかに色が変化するグラデーションモード搭載。在宅ワークのデスク周りや、ゲーミングスペース、ベッドサイドにも置きやすいコンパクトサイズです。LEDの明るさ切替は3段階、お好みの明るさでご使用いただけます。
2099年までのフルオートカレンダー、温湿度表示、12/24時間制切替、スヌーズ、アラームオートストップなど基本性能も充実です。

材質プラスチック枠(白)、前面プラスチック寸法(mm)63×174×46質量(g)190電源ACアダプター(コード長1.8m)表示方式デジタル温度表示0~40℃(測定精度±2℃)表示LED明るさ切り替え3段階、選べる文字色70色湿度表示精度25~85%RH(測定精度±/8%RH(気温25℃))RoHS指令(10物質対応)対応カレンダー2099年までのフルオートアラーム電子音(ダンダントーン)、オートストップ(約5分)、スヌーズ、アラームモニター機能電波時計電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信オフ機能付き)12/24表示切替あり内容量1個
注意
※本商品は家庭用コンセントから電源を取ります。バックアップ電池(CR2032)は停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶のために駆動し電池だけでは表示しません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52672070DL307W
9,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

交流式デジタル電波クロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする