セイコー(SEIKO)
目ざまし時計 トラベラ 携帯用
旅行や出張に大活躍するトラベルクロック。蓄光仕様の時計針(時・分)、暗い場所でも見やすい文字盤ライト付きで使いやすい。
その他
蓄光時分針
材質
プラスチック枠(グレーメタリック塗装)、前面プラスチック
寸法(mm)
開:75×72×77、閉:78×72×24
質量(g)
60
タイプ
ステップセコンド(秒針が1秒ごとに刻む)
電池
単4(アルカリ)×1※モニター用電池としてマンガン電池同梱
RoHS指令(10物質対応)
対応
アラーム
電子音(ボリュームアップ)、スヌーズ
ライト機能
文字盤面ライト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52672000
QQ638S
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください