PYXIS 電波目ざまし時計 ライデン

PYXIS 電波目ざまし時計 ライデン - セイコー(SEIKO)

圧倒的大音量アラーム「ライデン」シリーズ。コンパクトボディに30種のアラーム音を搭載しています。

材質プラスチック枠、前面ガラス寸法(mm)62×186×46質量(g)185温度表示0~40℃(測定精度±2℃)電池単3×2(電池寿命約1年)パターンEDM/ドラムス/レトロゲーム/シューティング/レベルアップ/カキーン/バトル/モンスター/ドーン/ファンタジー/鐘/サスペンス/マジック/サイレン/バイク/電気/足音/ロボット/バブル/ギター/ガラス/サンバ/朝ごはん/カウントダウン/タイピング/ドラムンベース/コケコッコー/バイブ音/ベル音/RoHS指令(10物質対応)対応カレンダー2099年までのフルオートカレンダーアラーム大音量合成音アラーム(30パターン)、アラーム2チャンネル、オートストップ(約5分)、スヌーズ、音量切り替え(大小)、アラームモニター電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)ライト機能文字盤面ライト12/24表示切替あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52671948NR537K
4,300
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
52671957NR537W
4,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする