曜日別特売

PYXIS デジタル目覚まし時計

PYXIS デジタル目覚まし時計 - セイコー(SEIKO)PYXIS デジタル目覚まし時計 - セイコー(SEIKO)PYXIS デジタル目覚まし時計 - セイコー(SEIKO)PYXIS デジタル目覚まし時計 - セイコー(SEIKO)
(1件のレビュー)

生活スタイルに合わせて使い分けられるアラーム2チャンネルモデル。温度・湿度もチェックできます。

材質プラスチック枠(白)、前面プラスチック寸法(mm)90×105×42質量(g)165表示方式デジタル機能温度・湿度表示、シールシート付、置き掛け兼用、ライト付き電池単3(マンガン)×2(電池寿命1年)※電池は付属しておりませんRoHS指令(10物質対応)対応カレンダーうるう年でも修正が不要なフルオートアラーム電子音アラーム(ダンダントーン)、アラーム2チャンネル、オートストップ(約5分)、スヌーズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52671966NR538W
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 寝室で目覚ましと時間の確認
武田紙業有限会社

置き時計は電波時計が大半ですが、電波時計は場所によって電波の受信ができず、そうなれば只の箱です。これは数少ない非電波ですがクォーツ制御で正確、セイコー製という安心感もあります。
ライトを灯すときにカチッと小さな音がしますが、就寝時は無音の方がよく、それ以外は満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする