マルチサウンドクロック・防水・ポータブル

マルチサウンドクロック・防水・ポータブル - セイコー(SEIKO)マルチサウンドクロック・防水・ポータブル - セイコー(SEIKO)マルチサウンドクロック・防水・ポータブル - セイコー(SEIKO)マルチサウンドクロック・防水・ポータブル - セイコー(SEIKO)マルチサウンドクロック・防水・ポータブル - セイコー(SEIKO)

500ml缶サイズの時計にBluetoothスピーカー、ラジオ機能を詰め込んだマルチで遊び心のある時計です。
クロックメーカーならではの時計性能で見やすいハイコントラスト液晶を採用して視認性を追求しています。スマートフォン専用アプリをご利用いただくことで簡単にスマートフォンの時刻と同期できます。
アプリを操作してアラーム設定やラジオ聴取など多彩な機能を手元で簡単に操作できます。
うれしい「IPX5」防水機能付きでお風呂場やキッチンなどの水回りやアウトドアでも安心してご使用いただけます。
快眠セラピスト三橋美穂氏が監修したオリジナルメロディを内蔵しました。心地よい眠りへと誘う快眠アシストモードと癒しの空間を演出するリラックスモードの2つを搭載しています。

その他ワイドFM(76.0MHz~95.0MHz)付属品専用ポーチ、microUSBケーブル(ACアダプターはは付属していません)材質プラスチック枠、前面プラスチック寸法(mm)151×100×212質量(g)580電池リチウムイオン充電池防塵防水性能IPX5スピーカーフルレンジΦ35mm(パッシブラジエーターΦ40×1)実用最大出力5WRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Ver.4.0 SMART READY 3台までマルチペアリング可能アラーム本体1チャンネル、アプリで最大7チャンネル設定可能、スヌーズ、アラーム音(本体に1曲、アプリで5曲&ラジオ選択可)、スヌーズ、オートストップ(約5分)、内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52672045SS201K
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
52672054SS201W
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする