デジタル電波時計 快適環境NAVI

デジタル電波時計 快適環境NAVI - セイコー(SEIKO)デジタル電波時計 快適環境NAVI - セイコー(SEIKO)デジタル電波時計 快適環境NAVI - セイコー(SEIKO)デジタル電波時計 快適環境NAVI - セイコー(SEIKO)デジタル電波時計 快適環境NAVI - セイコー(SEIKO)

お部屋の環境や快適な温度・湿度への目安をアイコンで表示。高機能を実感できる分かりやすい液晶画面の「環境快適NAVI」。専用スタンド付きで置き掛けお好みに応じてご使用可能です。

その他快適環境NAVI、六曜表示(2030年12月31迄)材質プラスチック枠(白パール塗装)、前面ガラス寸法(mm)180×260×22、(置いた状態:173×260×79)ホワイト質量(g)440表示方式デジタル温度表示0~40℃(測定精度±2℃)電池単3(マンガン)×2(電池寿命約1年)湿度表示精度25~85%RH測定精度±8%RHRoHS指令(10物質対応)対応カレンダー2099年12月31日までのフルオート電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)12/24表示切替あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52671905SQ445W
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする