セイコー(SEIKO)
掛置兼用デジタル電波時計
棚やカウンターに置いてもよし、壁にかけても使える置き掛け兼用電波時計です。前面のボタンでメイン表示を切り替えできるから用途に合わせても使いやすい仕様。
その他
表示モード(時刻モード・カレンダーモード・温湿度モード)、六曜表示
材質
プラスチック枠(白)、前面ガラス
寸法(mm)
150×210×22(置いた状態:145×210×71)
色
ホワイト
質量(g)
360
表示方式
デジタル
温度表示
0~40℃(測定精度±2℃)
電池
単3(マンガン)×2
湿度表示精度
30~80%RH測定精度±8%RH
RoHS指令(10物質対応)
対応
カレンダー
2099年までのフルオート
電波時計
〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)
12/24表示切替
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52671914
SQ447W
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください