8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートパソコンスタンドです。
設置することでディスプレイを見る際の目線を上げられるため、パソコン作業の際の姿勢を改善することができます。
傾斜角度を23度・27度・31度・36度・40度・47度・50度・53度の8段階に調整可能です。
高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。
高さアップ脚を利用すればノートパソコンスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートパソコンスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。
ノートパソコンスタンドの左右にあるスマートフォンスタンド機能により、パソコンとスマートフォンの画面を並べて見ることができます。
ノートパソコンにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートパソコンを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートパソコンの排熱にも効果的です。
底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
使用しない時には薄くたたんで収納することができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
キーボードトレイ/クランプ & スライド式/耐荷重12kg/高さ調整可能(3段階)/フルキーボード&マウス収納可能/後付け引き出しタイプ/パソコンデスク用キーボードトレイStarTech.com税込¥14,278¥12,980