曜日別特売

シンクに渡して使うD型スリムバスケット

シンクに渡して使うD型スリムバスケット - Hi!シンクに渡して使うD型スリムバスケット - Hi!シンクに渡して使うD型スリムバスケット - Hi!シンクに渡して使うD型スリムバスケット - Hi!

D型でシンクにぴったり。
ちょっとした水切りやスポンジラックにも。
シンク内で邪魔になにくいスリムタイプです。

段数1材質18-8ステンレス、クッションゴム:シリコーンゴム幅(mm)122高さ(mm)84質量(g)375奥行(mm)470内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526715101306224122470841
オープン
4,500
4,950(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする