MRI測定により腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を採用し、より正確な内臓脂肪レベルの評価が可能な”ECLEAR 体組成計”です。
生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下~腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。
体重・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝の7項目が測定可能です。
体重変化が詳細に把握できるように、50グラム単位の精密な測定が可能です。
乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。
足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。
暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。
専用アプリECLEAR APPでは、体重・体脂肪率を入力するだけで、BMI、内臓脂肪レベル、骨量、骨格筋率、基礎代謝が表示されます。体重はグラフで管理でき、日々の変化を記録することができます。
付属のカーペット脚を取り付けることで、柔らかい床で計測しても測定誤差が少ない仕様になっています。
仕様【体重差】-9.9g~9.9kg:100g単位※前回値のみ、【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位、【骨格筋率判定】9段階、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位、【内臓脂肪レベル判定】6段階(標準:3段階/高:3段階)※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって/本体パネル上「低」の3段階のLEDは/測定結果によらず常に点灯、【骨量】0.1kg単位、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日~2050年12月31日、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本、カーペット脚×4質量(kg)約1.4(乾電池を除く)色ブラック電源DC4.5V 単4形乾電池×3本精度【体重計】2.5~75kg:±100g、75~100kg:±150g、100~150kg:±300g身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約303×283×23測定単位2.5~100kg:50g単位、100kg~:100g単位計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)最大150電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)適合地域5拠点性別男/女内容量1個