曜日別特売

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro - Western Digital(ウエスタンデジタル)

WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。マルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。

インターフェースSATA互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャッシュメモリ(MB)
周囲温度(℃)
転送速度(MB/sec)
各種認証
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52671248WD142KFGX512非動作時:(最低)-40~70up to 255BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL
オープン
88,980
97,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
19290297WD260KFGX512MB【運用】5~65【非稼働】-40~70up to 272BSMI / ICES-003/NMB-003 / CE / FCC / KC / Maghreb / RCM / UKCA / VCCI / CB-Scheme / TUV / UL
オープン
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする