曜日別特売

折り畳み焚火テーブル

折り畳み焚火テーブル - Mitsukin(三金商事)

材質にSPCC(冷間圧延鋼板)を使用した折り畳み焚火テーブル。炭素鋼の中でも炭素有含量が0.1%未満と少なく、SPC材に分類されます。表面が滑らかで美しい仕上がりです。
WINGEARは手に届くプライスでいいものを使ってキャンプを楽しんでいただきたいという思いで企画開発しています。ビギナーもベテランも納得できる使い心地や良品質を納得のプライスで実現します。

材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)3.4ブラック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×400×195(収納サイズL400×W304×H30.5)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52673524BFT-60-BK
7,580
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする