曜日別特売

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Mサイズ 握りの極み

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Mサイズ 握りの極み - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Mサイズ 握りの極み - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Mサイズ 握りの極み - エレコム

左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンに静音スイッチを採用し、クリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できる静音マウスです。
手の形状から生まれたデザインにより、ありそうでなかった「握りやすさ」を実現した5ボタンマウス”EX-G”です。
手になじみやすくしっかりとフィットするミディアムサイズです。
マウス操作時に最も使用頻度の高い親指と薬指に着目し、基節骨、母指球筋、中節骨、中手骨の4つのポイントになじむ形状に設計しています。
本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。
省電力化を重視して開発されたBluetooth(R) Low Energy規格に対応し、メーカー従来品(M-XGM10BBシリーズ)よりも約38%使用時の消費電力をカットしています。
小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
スムーズで快適な操作を実現する分解能2000カウントです。
Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプです。
無料でダウンロードできる「エレコムマウスアシスタント」を利用することで、各ボタンにお好みの機能を割り当てることができます。
非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(メーカー調べ)
Bluetooth(R)5.0規格に適合しており、Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンなどの端末で、USBポートをふさがずに接続できます。レシーバが不要なため、USBポートが少ない薄型パソコンやタブレットをスマートに使いこなせます。

Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売))
2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載しています。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1ブラックサイズM質量(g)【マウス本体】約81※電池を含まず電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8通信方式GFSK方式LED色ブルー保証期間1年間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約363時間連続待機時間約833日ホイール数1個電池使用可能期間約675日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52672998M-XGM15BBSXBK
7,580
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする