曜日別特売

カーナビ用 液晶保護フィルム(7インチワイド用)

カーナビ用 液晶保護フィルム(7インチワイド用) - エレコム

全光線透過率95%を実現した超透明カーナビフィルムです。 指紋・皮脂が付きにくく、残った場合も簡単に拭き取れる指紋防止タイプです。
ARコートによる高い透明度で画面の美しさを活かしながら、光の反射・映り込みを軽減して見やすい画面を保ちます。
貼り付けの際、ズレ防止の固定シールが付属しており位置決めが簡単です。貼り付け面は、貼り付け易いセパレートカット構造です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
ハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。吸着力は水洗いで回復します。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。

セット内容液晶保護フィルム(超透明・防指紋仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)【フィルム】約158×83対応機種7インチワイドサイズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52673068CAR-FLFG7W
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする