ドルコ
カミソリ首ふり2枚刃
カミソリ2枚刃。首振り仕様で剃りやすいです。
用途
宿泊施設アメニティ
材質
ポリプロピレン、ステンレス
寸法(mm)
約105×42×18
色
ホワイト
質量(g)
約7
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52671318
RO-RZ-TD702
1箱(125個)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52671327
RO-RZ-TD702
1箱(250個)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52671336
RO-RZ-TD702
1箱(500個)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52671345
RO-RZ-TD702
1箱(2000個)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。