ミノルトレイド
折りたたみスリムブラシ
スリムタイプの折りたたみブラシ。
用途
宿泊施設アメニティ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
本体:約18×180×23、折畳時:約18×93×32
色
アイボリー
質量(g)
約13
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52671397
OP-SBR-700
1箱(50本)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52671406
OP-SBR-700
1箱(100本)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52671415
OP-SBR-700
1箱(200本)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52671424
OP-SBR-700
1箱(1000本)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください