ミノルトレイド
ハブラシセット エブリオール
スタンダードなハブラシ。
ヘッド部分もコンパクトで使いやすいサイズです。
歯みがき粉3g。
用途
宿泊施設アメニティ
仕様
毛穴数:21
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約11×165×16
色
ホワイト
質量(g)
約6
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52671440
ER-TB-02
1箱(150セット)
オープン
¥
3,388
¥
3,727
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52671449
ER-TB-02
1箱(300セット)
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52671458
ER-TB-02
1箱(600セット)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52671467
ER-TB-02
1箱(1800セット)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。