矢崎化工
イレクターΦ28 導電ラインパイプ
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。導電対応(ライン部分のみ)です。
用途
静電気対策が必要な生産工程の機材製作用。
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)
4000
色
アイボリー
質量(g)
2134
パイプ径(Φmm)
28
表面抵抗値(Ω)
10^6以下(ライン部分)
内容量
1セット(5本)
注意
※黒いライン部分のみ、導電対応になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52673156
HGD-4000 IVO
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください