曜日別特売

イレクターΦ28 ダブルパイプ

イレクターΦ28 ダブルパイプ - 矢崎化工イレクターΦ28 ダブルパイプ - 矢崎化工

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。強度の必要な箇所にHPSBパイプと対で使用し、ダブルパイプとして使用します。

用途強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。材質プラスチック被覆鉄パイプパールシルバー全長(mm)4000質量(g)2233パイプ径(Φmm)28内容量1セット(5本)
注意
※ダブルパイプへジョイントを取り付ける場合は、パイプ同士を接着する前にジョイント取付け箇所のリブを、ノミやヤスリを使用して落として下さい。HPSAパイプとHPSBパイプのリブの部分を接着してダブルパイプを製作します。イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100)で接着して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52673095HPSA-4000 PSL284000
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする