SecuSTATION
SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要 防犯カメラ
ソーラーパネルから電力を供給するのでコンセントがない場所でも設置可能。ソーラーパネルのコードは3mあるので離れた場所にも設置可能です。
用途
熱のあるものの動きを感知した時だけ録画を開始します。
角度(°)
チルト可動:90、パン:355
機能
防犯灯機能搭載
防塵防水性能
IP65
マイク/スピーカー
内蔵:双方向会話対応
画素数
300万画素
使用場所
屋内外
ストレージ
microSDカード最大128GB
内容量
1台
注意
※ご使用には必ずインターネット環境(Wi-Fi2.4GHz)が必要です。
※有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。
※バッテリー式カメラの為、常時録画には非対応です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52673594
SC-MM43W
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
お客様組立品
52673610
SC-MM43W-32GB
¥
25,450
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
お客様組立品
52673619
SC-MM43W-64GB
¥
30,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
お客様組立品
52673628
SC-MM43W-128GB
¥
41,810
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください