ジャストコーポレーション
【診療中】ターポリン 現場シート 養生幕 シート 900×1800mm
主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。診療施設が診療中であることを表示するためのシートです。
用途
養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促
材質
ターポリン
寸法(mm)
900×1800
色
シルバー(ハトメ)
直径(Φmm)
18.9(ハトメ)
文字内容
診療中
取付方式
吊り下げ
ハトメ数
上下3箇所ずつ・左右4箇所ずつ合計10個
材質(ハトメ)
ニッケル
ハトメ内径(Φmm)
9.6
内容量
1枚
注意
※畳み梱包で納品時に多少折り皺がつきますが、使用していくと少しずつ目立たなくなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52673768
KA-GSKTA90-180
デザイン:GS-0005
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52673777
KA-GSKTA90-180
デザイン:GS-0007
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52673786
KA-GSKTA90-180
デザイン:GS-0013
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52673795
KA-GSKTA90-180
デザイン:GS-0015
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。