セーフラン安全用品
スイッチカバーロックアウトデバイス
仕様
英語版
材質
PC
寸法(mm)
80×80×H60(外寸) 底面寸法70×70
取付方式
両面テープ(付属)
本体質量(g)
約70
内容量
1個
注意
※貼り直しはできません。
※パドロックは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52675195
J2625
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません