曜日別特売

ハリケーンZクロス

ハリケーンZクロス - 小浜製綱ハリケーンZクロス - 小浜製綱ハリケーンZクロス - 小浜製綱ハリケーンZクロス - 小浜製綱ハリケーンZクロス - 小浜製綱ハリケーンZクロス - 小浜製綱ハリケーンZクロス - 小浜製綱

ハリケーンZは高分子量ポリオレフィンを主素材とした高強力ロープで、NK承認されました。耐摩耗性に優れています。低伸度であり吸水性がありません。高強力であり使用による疲労が少ないです。ポリプロピレンに次いで比重が小さく軽量です。切断時の跳ね返りが小さいです。

用途船舶用ホーサーは勿論、水産用、陸上用等広いニーズにお応えできる高機能ロープです。呼称径寸法(mm)Φ28破断強度(kN)104内容量1本
関連資料:(0.34MB)
注意
※各数値は安全を保障するものではございません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
加工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52674915Y-30-C11.8イエロー30両端:カットのみ
オープン
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
52674924B-30-C11.8ブルー30両端:カットのみ
オープン
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
52674940Y-20-C7.8イエロー20両端:カットのみ
オープン
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
52674949B-20-C7.8ブルー20両端:カットのみ
オープン
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
52674958Y-50-C19.6イエロー50両端:カットのみ
オープン
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
52674967B-50-C19.6ブルー50両端:カットのみ
オープン
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
52674976Y-30-I12.5イエロー30両端:アイ加工
オープン
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
52674985B-30-I12.5ブルー30両端:アイ加工
オープン
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
52674994Y-50-I20.4イエロー50両端:アイ加工
オープン
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
52675010B-50-I20.4ブルー50両端:アイ加工
オープン
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
52675019Y-20-I8.6イエロー20両端:アイ加工
オープン
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
52675028B-20-I8.6ブルー20両端:アイ加工
オープン
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする