ヒサゴ
はがせる!ピタロングステッカー 適格請求書(インボイス)発行事業者登録済 A4
適格請求書(インボイス)発行事業者として登録済みであることを表示するステッカーです。
用途
店舗入口やレジ付近に貼って、入店前や会計前にインボイス制度対応済であることを案内できます。しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離タイプです。水・光・温度変化に強くて破れにくく、屋外での使用にも適し、-20℃から+80℃の環境下で使用可能。ユニバーサルデザインで多くの方に見やすく読みやすいステッカーです。
材質
ホワイトPETフィルム
寸法(mm)
A4/210×297
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。本製品は、ペットボトル再生材を使用しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
入数
面数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52675274
KLS103
1袋(1シート×6面)
92×92
1シート(6面付け)
6面
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
52675265
KLS102
1袋(1シート×2面)
138×194
1シート(2面付け)
2面
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください