曜日別特売

スタンドハンガー

スタンドハンガー - フクダクラフトスタンドハンガー - フクダクラフトスタンドハンガー - フクダクラフトスタンドハンガー - フクダクラフトスタンドハンガー - フクダクラフトスタンドハンガー - フクダクラフトスタンドハンガー - フクダクラフトスタンドハンガー - フクダクラフト

場所を取らない、壁にもたせ掛けるだけのシンプルな仕様です。
手の届きやすい高さ約142cmのスタンドハンガーで、洋服は最大3着掛けられます。
便利なフック付きなので、帽子や鞄もかけられて収納力をUPさせます。
温もりのある天然木を使用。
お部屋のイメージを損なわず、衣服や小物をディスプレイ感覚で収納します。
組立簡単で持ち運びに軽くて便利。
お掃除や模様替えなど、ちょっとした移動もらくらく。

質量(kg)約1ナチュラル(木目)材質(本体)天然木/ラッカー塗装耐荷重(kg)ハンガー3/フック1/全体5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×430×1420内容量1台
注意
※天然素材のため、色合いが画像と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52708278HW-S140 NA
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥150/税込¥165
沖縄地方1¥1,230/税込¥1,353
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする