曜日別特売

たっぷり収納ケース66

たっぷり収納ケース66 - TENMA(天馬)たっぷり収納ケース66 - TENMA(天馬)たっぷり収納ケース66 - TENMA(天馬)

押入れ収納に便利なプラスチック収納ケースです。
スペースに合わせて選べる9タイプです。
押入にすっきり収まる奥行66cmです。
高さ23cmのレギュラーサイズです。

用途衣類他、多目的な収納ケースとして。ホワイト高さ(mm)外形寸法:230、有効内寸:175奥行(mm)外形寸法:660、有効内寸:600容量(L)38間口(mm)外形寸法:390、有効内寸:345内容量1個
注意
※耐荷重引出:4.5Kg、積み重ね段数3段
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52710046110000751
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする