TENMA(天馬)
たっぷり収納ケース66
押入れ収納に便利なプラスチック収納ケースです。
スペースに合わせて選べる9タイプです。
押入にすっきり収まる奥行66cmです。
高さ30cmのたっぷりサイズです。
用途
衣類他、多目的な収納ケースとして。
色
ホワイト
高さ(mm)
外形寸法:300、有効内寸:245
奥行(mm)
外形寸法:660、有効内寸:595
容量(L)
54
間口(mm)
外形寸法:390、有効内寸:345
内容量
1個
注意
※耐荷重引出:6.2Kg、積み重ね段数2段
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52710037
110000752
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください