曜日別特売

絵本棚

絵本棚 - YAMAZEN(山善)絵本棚 - YAMAZEN(山善)絵本棚 - YAMAZEN(山善)絵本棚 - YAMAZEN(山善)絵本棚 - YAMAZEN(山善)絵本棚 - YAMAZEN(山善)絵本棚 - YAMAZEN(山善)絵本棚 - YAMAZEN(山善)

狭い空間にも収納できる、お気に入りの雑誌を飾れる本棚
天板は物の落下を防ぐ安心のこぼれ止め付き
収納部には落下防止のホルダー付き
「巾木カット」加工で壁とのすき間を緩和

用途絵本棚、マガジンラック、収納ラックとして。本棚/スリム/書棚/薄型/ディスプレイラック/棚/カフェ風/絵本材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:プリント紙化粧繊維板質量(kg)4.5耐荷重(kg)(天板)2、(棚板1段あたり)2、(全体)6組立時間約40~60分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)51.5×16×72内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中棚:48.5×11×32.5引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)下段:48.5×14.5×32.5内容量1台
取扱説明書:(3.33MB)
注意
※組立にはプラスドライバーが必要となります。ご用意お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52710816CDM-7050(WH)ホワイト(無地)
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52710825CDM-7050(DBR)ダークブラウン(木目柄)
オープン
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする