BIGMAN(ビッグマン)
工事表示板
軽量で水に強い工事期間掲示用黒板です。水性マーカー等で記入すると消すことができます。
用途
工事表示板
材質
熱可塑性、ポリプロピレン製中空シート
寸法(mm)
400×500×5
内容量
1枚
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52708217
BHH-02
建築基準法による確認済
135
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
52708226
BHH-01
建設業の許可票
135
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
52708235
BHH-03
労災保険関係成立票
136
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください