曜日別特売

プリーツフィルター

プリーツフィルター - リタールプリーツフィルター - リタールプリーツフィルター - リタールプリーツフィルター - リタール

高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。

用途リタールのフィルターファンユニット、フィルタールーバー用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(5枚)
注意
※EMCフィルターファンユニット、EMCフィルタールーバーへの使用には適していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
適合品番
保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526824843322720114114143238xxx(IEC 60529)IP54
7,700
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
526825003181125167、吸収マット:173167、吸収マット:173213239xxx(IEC 60529)IP55
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
526825093182125212.5、吸収マット:221212.5、吸収マット:221213240xxx、3241xxx(IEC 60529)IP55
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
526825183183125280、吸収マット:289280、吸収マット:289213243xxx、3244xxx、3245xxx[IEC 60529]IP55(3245xxxとの組み合わせではIP52)
18,100
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする