TENMA(天馬)
PRXカバコ モノ スリムM
フラップ式スライド扉で開口部が広いため、物の出し入れが非常にスムーズに行えます。
ボディが透けないタイプなので隠す収納にぴったりです。
用途
スプレー缶、軍手、作業服などの在庫ストックに。
衣類などの多目的収納に。
色
ホワイト
高さ(mm)
外形寸法:310、有効内寸:250
奥行(mm)
外形寸法:420、有効内寸:270
容量(L)
19
間口(mm)
外形寸法:300、有効内寸:210
耐荷重(kg)
15
最大積載段数
3段
開口部(mm)
縦210×横230
内容量
1箱(8個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52709468
110010796
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません