マリアートP100

マリアートP100 - 日本ペイントマリン

新艇:船底塗料やハルへの上塗り塗料とゲルコートとの密着をよくするためのプライマーです。(ゲルコートにサンディングが必要です)
塗り替え時、旧塗膜との塗り重ね適合性がわからない時や、不適合の場合にはバインダーコートとして使用します。

用途ゲルコートと塗料(船底防汚塗料やハル用塗料)との付着を確保するためのプライマー。グレー容量(kg)4引火点(℃)24指触乾燥時間(分)20℃:30塗装1回硬化時間(時間)20℃:2塗装間隔20℃:4時間以上内容量1缶(4kg)
注意
※希釈用にはAFシンナーをご利用下さい。
※摂氏0度~35度の間で塗装してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52708890-
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする