曜日別特売

マリアートF200

マリアートF200 - 日本ペイントマリン

非常に優れた耐候性、光沢保持性があります。塗り重ねを繰り返すことにより、より美しい鏡面仕上げとなります。

用途マリアートシリーズの船体用塗料です。2液性。セット内容塗料液875g・硬化剤125g容量(kg)1引火点(℃)【塗料液】24【硬化剤】28指触乾燥時間(分)20℃:30硬化時間(時間)20℃:8塗装間隔20℃:16時間以上内容量1セット(1kg)
注意
※常時没水部には適していません。
※摂氏5度以上で塗装してください。
※著しく汚染された塗膜に塗り重ねることは、付着不良を起こす原因となりますので、MARIART U シンナーで表面をシンナー拭きするか、150~200番にてサンディングしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52708917-
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする