曜日別特売

マリアートP200

マリアートP200 - 日本ペイントマリン

FRPの新艇時に3~4度重ね塗りすることで、オズモシスを防ぐことができます。
また、FRPだけでなく、アルミニウム・銅・木船のプライマーとしてもお使いいただけます。
無希釈でも塗装可能です。希釈用にはエポキシシンナーをご利用下さい。

用途2液性のエポキシ万能さび止めプライマーです。セット内容塗料液3.44kg・硬化剤0.56kg容量(kg)4指触乾燥時間(分)20℃:40塗装1回硬化時間(時間)20℃:12塗装間隔20℃:12時間以上内容量1セット(4kg)
注意
※エポキシ樹脂塗料は5℃以下の低温条件下では硬化が遅延します。5℃以上で塗装してください。
※塗り重ね可能時間(最長5日)を過ぎた場合は、塗装前に80~100番のサンドペーパーで目粗しをしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52708899-
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする