日本ペイントマリン
マリアートX ネオ
(1件のレビュー)
用途
合金スターンドライブレグ・スターンギア・トリムタブ・アウトドライブ・プロペラ等用に開発された水線部等船体の小面積向け補修防汚塗料です。
容量(g)
500
塗装
2回
硬化時間(時間)
20℃:1
没水可能時間
20℃:8時間
塗装間隔
20℃:6時間以上
内容量
1缶(0.5kg)
注意
※本商品を取り扱う場合は、必ず皮膚への付着、目への接触を避けるように、手袋、保護メガネ、マスク、保護クリーム等を使用してください。
※塗装中及び乾燥中には充分な換気を実施してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52708829
-
ブラック
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52708838
-
ホワイト
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52708847
-
グレー
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください