日本ペイントマリン
マッシヴ ネオ
5ノット以上の高速艇向け船底塗料です。
塗膜が硬く、ペーパー掛けすることによりトップスピードのダウンも防げます。
競技用のヨットなどにもお使いいただけます。
FRP・アルミや軽合金の船体に塗装が可能です。
用途
高速艇・パワーボート用に開発された船底防汚塗料です。
容量(kg)
4
塗装
2回
硬化時間(時間)
20℃:1
没水可能時間
20℃:6時間
塗装間隔
20℃:4時間以上
内容量
1缶(4kg)
注意
※本商品を取り扱う場合は、必ず皮膚への付着、目への接触を避けるように、手袋、保護メガネ、マスク、保護クリーム等を使用してください。
※塗装中及び乾燥中には充分な換気を実施してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52708795
-
ブラック
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52708804
-
ホワイト
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52708820
-
グレー
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください