日本ペイントマリン
マリアートF100
1液性なので取り扱いやすく、作業性・耐候性に優れています。
用途
マリアートシリーズの船体用塗料です。1液性。
色
ホワイト
容量(kg)
1
引火点(℃)
24
指触乾燥時間(分)
20℃:20
硬化時間(時間)
20℃:1
塗装間隔
20℃:3時間以上
内容量
1缶(1kg)
注意
※常時没水部には適していません。
※0℃~35℃の間で塗装してください。
※本商品を取り扱う場合は、必ず皮膚への付着、目への接触を避けるように、手袋、保護メガネ、マスク、保護クリーム等を使用してください。
※塗装中及び乾燥中には充分な換気を実施し、必要に応じてガス濃度検知を実施してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52708908
-
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください